Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 25 A @ 440 VAC 690VAC Bündige Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13511925
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P1-25/EA/SVB
EAN/GTIN:
     4015080410973
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Not-Aus-Schalter, Typ=P1-25/EA/SVB, Alternative (Alias)=041097, Anzahl der Phasen=3, Breite=65 mm, Höhe=65 mm, Pole=3, Schaltspannung=690 VAC, Sicherungsstrom=25 A, Tiefe=119 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Gelb, Grifffarbe=Rot, Montageart=Bündige Montage, Schaltstrom=25 A @ 440 VAC, Schutzart=IP65, Schaltleistung=7.5 kW @ 690 VAC 5.5 kW @ 230 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
81 mm
Nettogewicht:
222 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
222 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,70*
€ 28,96*
1 Tag
186
€ 8,90*
ab € 22,90*
€ 29,17*
1 Tag
97
€ 4,98*
ab € 23,04*
€ 29,39*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 25,50*
€ 32,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,49*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,58*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E(RS219-1439)
ab € 14,13*
Zubehör
Eaton
000651 N-P1E
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.