Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter für Aufputzmontage EDIZIOdue 1x EIN-(EIN) ()%3Dtastend Wandmontage 16A 230V Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13507822
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     7563.KS.X.L.61.34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drucktaster
aufputzschalter weiß
aufputzschalter
Druckschalter für Aufputzmontage, Typ=7563.KS.X.L.61.34, Anzahl Schalter=1, Breite=60 mm, Höhe=60 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Tiefe=38 mm, Beleuchtung=Ja, Farbe der Einheit=Weiss, Montageart=Wandmontage, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP20, Serie=EDIZIOdue
Weitere Suchbegriffe: drucktaster feller, Druckschalter für Aufputzmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.