Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter Rastend 3 A 250 VAC 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13507324
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0045/1E2RD012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Druckschalter, Typ=MP0045/1E2RD012, Betätigungskraft=-999, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Länge=33.5 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=3 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter rot, ausschalter, wechselschalter 3a, Druckschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 30,80*
1
€ 5,90*
ab € 16,54*
€ 31,01*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 36,76*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 21,37*
€ 40,26*
1
€ 8,95*
ab € 23,04*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.