Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 1 Wechsler 24 VDC / 115 VAC 2-Pos 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13504453
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     SRL-5-D-S-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter, Typ=SRL-5-D-S-2, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=22 mm, Indexierungswinkel=90 °, Länge=27.4 mm, Positionen=2, Anschlussart=Lötösen, Beleuchtung=Nein, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schlosstyp=901, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=24 VDC 115 VAC, Kontaktstrom=1 A @ 115 VAC 1 A @ 24 VDC, Serien=SRL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
22 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5484
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 11,18*
1 Tag
4406
€ 14,99*
ab € 6,23*
€ 14,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lorlin
901
ab € 7,87*
Zubehör
Lorlin
SRL020
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.