Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschlüssel Keylock Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13504156
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-989.311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
eao dreh - schlüsselschalter
Ersatzschlüssel, Typ=31-989.311, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Ersatzschlüssel, Geeignet für=Keylock Switches
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
11,5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301700000
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, Ersatzschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
845
1
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 13,55*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,49*
€ 25,92*
3
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 47,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,04*
€ 47,81*
1 Tag
127
1
€ 14,99*
ab € 32,86*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.