Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, Pole %3D 2, Positionen %3D 2, 45°,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13504057
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     RMS1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 2 stufen
Drehschalter, Typ=RMS1035, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=-999, Indexierungswinkel=45 °, Pole=2, Positionen=2, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=-999, Beleuchtung=Nein, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=4 A @ 250 VAC 10 A @ 12 VDC, Serien=RMS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
17 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
8,22 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, stufenschalter lorlin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,64*
€ 5,72*
Lager 115
239
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 6,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.