Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 2 Wechsler, 250V, EIN-EIN rastend, IP40, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-13503150
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1834.3309
EAN/GTIN:
     5059040107007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig
Wippschalter, Typ=1834.3309, Breite=25 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=35.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=31.5 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-II (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 22 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=10 A, Serien=1830
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
11,885 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
11,885 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,25*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,26*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 6,56*
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 6,79*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,74*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,37*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,04*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.