Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz, PVC, Transparent, Double Pole Switches of Basic Types 1802, 1804, 1805 & 1809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13503018
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     203.090.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
geräteschalter
Schutz, Typ=203.090.011, Breite=25 mm, Höhe=8.8 mm, Länge=28 mm, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Kappe/Blende=Transparent, Geeignet für=Double Pole Switches of Basic Types 1802, 1804, 1805 & 1809, Material Kappe/Blende=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Protective Cap
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,77*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,77*
Lager 115
146
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,55*
1 Tag
135
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,53*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,28*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,37*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,51*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,84*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.