Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Adapter, D02, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13381041
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5406
EAN/GTIN:
     4001869024677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
NEOZED-Adapter, Typ=5SH5406, Nennstrom=6 A, Grösse=D02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
10 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,57 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: passeinsatz siemens, pass einsatz, passeinsatz 6a, NEOZED-Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24*
€ 0,37*
2 Tage
1393
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,39*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,39*
Lager 115
9
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3846*
€ 0,6887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6887*
€ 0,81955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6519*
€ 0,77576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5246*
€ 0,62427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5146*
€ 0,61237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3846*
€ 0,45767
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.