Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED Schraubkappe, D01, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380982
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH4116
EAN/GTIN:
     4001869024325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
NEOZED Schraubkappe, Typ=5SH4116, Nennstrom=16 A, Grösse=D01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7,86 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter, siemens schutzschalter, NEOZED Schraubkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,60*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,65*
10
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,65*
3 Tage
2987
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,70*
Lager 115
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 87,61005*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,20*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,65*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,96*
Sonstiges
Siemens
5SG5302
ab € 6,65*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 104,38*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.