Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED Schraubkappe, D02, 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380981
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH4363
EAN/GTIN:
     4001869024363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
NEOZED Schraubkappe, Typ=5SH4363, Nennstrom=63 A, Grösse=D02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: siemens schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 63a, NEOZED Schraubkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,28*
€ 1,90*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 2,00*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,39*
€ 2,05*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,10*
Lager 115
192
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH5400
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.