Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherungssockel, D02, 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380972
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG1701
EAN/GTIN:
     4001869319193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter
NEOZED-Sicherungssockel, Typ=5SG1701, Nennstrom=63 A, Grösse=D02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
115,640 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
115,64 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 4,56*
€ 6,45*
1
€ 5,00*
ab € 4,62*
€ 6,54*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 6,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 7,03*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,15*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 11,11*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.