Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung 10A 500V 500V DII


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380933
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SB251
EAN/GTIN:
     4001869002361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
DIAZED-Sicherung, Typ=5SB251, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=21 mm, Länge=50 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=500 V, Nennstrom=10 A, Grösse=DII, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gG / gL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
25,200 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
25,2 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: neozed, DIAZED-Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,27*
€ 0,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,47*
1 Tag
318
1
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,48*
4 Tage
211
1
€ 6,40*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH313
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.