Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser, 1, 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380904
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NG1202
EAN/GTIN:
     4001869064284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
NH-Trennmesser
nh-sicherung
Trennmesser, Typ=3NG1202, Nennstrom=250 A, Grösse=1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
165 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
165 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Trennmesser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 11,07*
1 Tag
6
1
€ 4,99*
ab € 8,08*
€ 11,09*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,48*
4 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 8,57*
€ 12,01*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.