Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel G13 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380773
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     101685
EAN/GTIN:
     4014364016863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Montagesockel, Typ=101685, Glühlampensockel=G13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536619090
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, Montagesockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,24*
1
€ 5,00*
ab € 0,93*
€ 1,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,65*
4 Tage
104
1
€ 6,40*
ab € 0,97*
€ 1,65*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101681
ab € 1,46*
Ähnlich
Arnold Houben
101674
ab € 1,12*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
101690
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.