Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber PA 1 105dB Elektronisch 10 ... 57 VDC IP66 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366875
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PA 1 LV 7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber pfannenberg
Schallgeber, Typ=PA 1 LV 7035, Breite=109.5 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=86 mm, Schallpegel=105 dB, Stromverbrauch=80 mA, Tiefe=80.6 mm, Tones=142, Anschlussart=Kabel, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Montageart=Oberflächenmontage Panelmontage, Schutzart=IP66, Ton-Typ=ansteigender Ton Fallend Intermittierend Pulston Sirene Wobbelton Durchgehend Alternierend, Betriebsspannung=10 ... 57 VDC, Serien=PA 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
343 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
343 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Sounder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.