Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte Gelb 300mA 30V PY X-S-05 Oberflächenmontage IP66 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366832
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PY X-S-05 24 DC GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte, Typ=PY X-S-05 24 DC GE, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Höhe gesamt=109.5 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=300 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Rot, Gehäusematerial=ABS Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Glühlampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Serien=PY X-S-05
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
95 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
336 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Weitere Suchbegriffe: pfannenberg blitzleuchte gelb, warnlampe, warnlampe gelb, Flashing Light Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.