Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte LED FlexSQUARE Durchgehend Grün 230V 40mA IP66 / IP67 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366804
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.200.60
EAN/GTIN:
     4049787022658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Signalleuchte, Typ=853.200.60, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=115 V, Höhe gesamt=72 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=40 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IP67, Stromart=AC, Series=FlexSQUARE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
94 mm
Nettogewicht:
167 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
167 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Signalleuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,42*
€ 62,89*
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 74,07*
€ 4,00*
ab € 58,53*
€ 74,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,41*
€ 74,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 83,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.