Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366799 Herst.-Nr.: 853.200.55 EAN/GTIN: 4049787022641 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=853.200.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Höhe gesamt=72 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=50 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IP67, Stromart=DC, Series=FlexSQUARE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,85* | € 65,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,30* | € 65,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,00* | € 68,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,22* | € 69,80* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,68* | € 78,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|