Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmodul LED Durchgehend Grün 40mA 24V KombiSIGN 50 Sockelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366280
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     848.200.55
EAN/GTIN:
     4049787012024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Leuchtmodul, Typ=848.200.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=52 mm, Höhe gesamt=67 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=40 mA, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Serien=KombiSIGN 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Leuchtmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 55,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,36*
€ 55,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,59*
€ 55,64*
€ 5,00*
ab € 43,50*
€ 55,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 62,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.000.00
ab € 19,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.01
ab € 9,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 9,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 28,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.