Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel für 1 Signallampe Signalleuchten der Serie Traffic Light 890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366228
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975.890.33
EAN/GTIN:
     4049787007976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Montagehalterung
Signallampe
Signalampel
Montagebügel für 1 Signallampe, Typ=975.890.33, Betriebsspannung, max.=-888, Aufnahmeschaft=Montageklammer, 1-stufig, Geeignet für=Signalleuchten der Serie Traffic Light 890
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
163 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405920090
Weitere Suchbegriffe: Signalsäule, Signalturm, signallampe werma, signallampe, Montagebügel für 1 Signallampe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,28*
€ 20,35*
€ 5,46*
ab € 14,73*
€ 20,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,39*
€ 21,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,52*
€ 21,31*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 16,34*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.