Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte AC / DC 230V 29mA 57mm Rot IP65 Käfigklemme 203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366095
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     203.100.00
EAN/GTIN:
     4049787003800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Dauerleuchte, Typ=203.100.00, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=57 mm, Höhe gesamt=91 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=29 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Nein, Lampentyp=Glühlampe, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Series=203
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,45*
€ 19,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 20,56*
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 22,27*
€ 5,00*
ab € 16,37*
€ 22,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 21,93*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.100.67
ab € 42,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.