Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366079 Herst.-Nr.: 204.100.75 EAN/GTIN: 4049787003732 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=204.100.75, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=57 mm, Höhe gesamt=91 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=45 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Series=204 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 120 mm | Nettogewicht: | 101 g | Tiefe: | 78 mm | Bruttogewicht: | 101 g | Breite: | 78 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9405423100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,18* | € 58,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,70* | € 63,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,16* | € 63,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,57* | € 64,07* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,41* | € 75,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|