Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366072 Herst.-Nr.: 201.100.75 EAN/GTIN: 4049787004081 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=201.100.75, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=58 mm, Höhe gesamt=81 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=45 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Series=201 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 106 mm | Nettogewicht: | 85 g | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 85 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9405423100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,61* | € 58,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,94* | € 58,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,36* | € 59,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,74* | € 60,77* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,86* | € 64,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|