Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte DC 35V 250mA WBS IP54 Klemmenanschluss Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366017
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21003803000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
pfannenberg blitzleuchte gelb
alarmblitzleuchte
Blitzleuchte, Typ=21003803000, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Durchmesser Sockel=54 mm, Höhe gesamt=230 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=250 mA, Anschlussart=Klemmenanschluss, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Glühlampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Winkelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP54, Stromart=DC, Series=WBS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
83 mm
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
387 g
Breite:
94 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Weitere Suchbegriffe: alarmblitzleuchte pfannenberg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,32*
€ 238,70*
Frei Haus
ab € 199,93*
€ 238,72*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,19*
€ 239,32*
Frei Haus
ab € 206,03*
€ 245,99*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 228,12*
€ 290,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.