Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchten mit Lampenfassung, Gehäuse, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13365853
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.60.502.091/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Signalleuchten mit Lampenfassung, Typ=1.60.502.091/0000, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Gehäuse, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Signal lamps with lamp socket - E 10 (MES), 16.2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
39 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, fassung rafi, fassung, Signalleuchten mit Lampenfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 9,72*
Lager 115
520
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 10,18*
1 Tag
119
€ 14,99*
ab € 5,02*
€ 18,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.49.205.013/1502
ab € 0,44*
Zubehör
Rafi
5.49.205.013/1002
ab € 0,49*
Zubehör
Rafi
5.49.205.013/1402
ab € 0,49*
Zubehör
Rafi
1.90.010.033/0000
ab € 1,54*
Zubehör
Rafi
5.49.205.013/1301
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.