Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.90.010.033/0000 GLÜHLAMPE, E 10, 24 - 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9929266
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.010.033/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 1000 h
  • MSCP: -
  • Leuchtengröße: 11mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • Lampensockel: E10 / MES
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 30v, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen, Leuchtstoffröhren, RAFI, 1.90.010.033/0000, 9929266, 992-9266
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 1,5254*
    € 2,2054*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,80*
    ab € 1,68*
    € 2,43*
    1
    € 5,46*
    ab € 1,52*
    € 2,60*
    1
    € 3,90*
    ab € 1,73*
    € 2,92*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 4,02*
    € 11,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.