| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13358991 Herst.-Nr.: 10-2512.1149 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe, Typ=10-2512.1149, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=1.1 cd, Länge=25 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Versorgungsstrom=15 mA, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=BA9s Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 3 g | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8543709099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,39* | € 13,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,17* | € 13,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,23* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,65* | € 15,12* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,64* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|