Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13355071 Herst.-Nr.: QTP-M 2X26-32/220-240 S EAN/GTIN: 4008321329158 |
| | |
|
| | |
| Elektronisches Vorschaltgerät, Typ=QTP-M 2X26-32/220-240 S, Alternative (Alias)=4008321329158, Nennleistung=68 W Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 35 mm | Nettogewicht: | 199,700 g | Tiefe: | 123 mm | Bruttogewicht: | 199,7 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,38* | € 19,02* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,78* | € 19,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,40* | € 24,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 18,51* | € 24,80* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,97* | € 32,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|