Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherungen, axial 93 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13326055
Hersteller:
     Elmwood
Herst.-Nr.:
     D090-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperatursicherungen, axial, Typ=D090-002, Betriebstemperatur=93 °C, Betriebstemperatur, max.=315 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Haltetemperatur=78 °C, Nennspannung max.=250 V, Nennspannung mind.=120 V, Strom=12 A, Konformität mit Normen=CCC Certified UL Listed NEMKO SEMKO VDE, Serien=D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1,110 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
1,11 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursicherungen, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.