Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 3.2A 110mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323833
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30R160UPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=30R160UPR, Auslösedauer max.=8 s, Auslösestrom=3.2 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.51 mm, Nennspannung=30 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=110 mΩ, Widerstand min.=30 mΩ, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=UL Listed TUV R50082521
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,460 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,46 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,60*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3944*
€ 0,9253*
1 Tag
955
5
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 1,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9253*
€ 1,10111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8382*
€ 0,99746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4944*
€ 0,58834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-R160
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.