Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme mit Gewindebolzen M8 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323354
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     255.1000.0001
EAN/GTIN:
     5060641261920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
Batterieklemme mit Gewindebolzen M8, Typ=255.1000.0001, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Höhe=45 mm, Länge=-999, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=250 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
89 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Montagehalterung, Sicherungshalter, sicherungshalter, Batterieklemme mit Gewindebolzen M8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 14,99*
ab € 16,95*
€ 25,08*
1
€ 8,95*
ab € 17,43*
€ 30,29*
100
€ 6,90*
ab € 27,03*
€ 32,18*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 36,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
155.0892.6101
ab € 4,60*
Zubehör
Littelfuse
155.0892.6121
ab € 7,60*
Zubehör
Littelfuse
155.0892.6151
ab € 6,77*
Zubehör
Littelfuse
155.0892.6201
ab € 6,78*
Zubehör
Littelfuse
155.0892.6301
ab € 8,02*
Zubehör
Littelfuse
155.0892.5501
ab € 5,69*
Zubehör
Littelfuse
155.0892.5751
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.