| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13323347 Herst.-Nr.: 155.0892.6251 EAN/GTIN: 4005084002717 |
| | |
|
| | |
| Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.6251, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung (DC)=58 V, Nennstrom=250 A, Testkabel=50 mm², Isoliermaterial=Keramik |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,71* | € 13,84* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,90* | € 14,36* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,78* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|