Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 150 A 58 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323344
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     155.0892.6151
EAN/GTIN:
     4005084002571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.6151, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung (DC)=58 V, Nennstrom=150 A, Testkabel=25 mm², Isoliermaterial=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
9,600 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9,6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 13,82*
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 14,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,54*
€ 20,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
255.0808.0001
ab € 6,10*
Zubehör
Littelfuse
255.1000.0001
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.