Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13320289
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     64800001009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
Abdeckkappe, Typ=64800001009, Breite=9 mm, Höhe=14.5 mm, Länge=26.6 mm, Nennspannung=250 V, Baugruppentyp=Schnappverschluss, Farbe Halter=Transparent, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
11 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1344
10
€ 5,95*
ab € 0,1118*
€ 0,2372*
10
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,24*
25
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,325*
5
€ 5,90*
ab € 0,1002*
€ 0,4947*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,372* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
64600001003
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.