Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleitersicherung 16 A 690 V 500 V Superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317952
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     16CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
halbleitersicherung bussmann
Halbleitersicherung, Typ=16CT, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.7 mm, Höhe=-999, Länge=54.8 mm, Nennspannung (AC)=690 V, Nennspannung (DC)=500 V, Nennstrom=16 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.