Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhauben 1.6 W 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317909
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.9561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Abdeckhauben 1.6 W, Typ=0853.9561, Breite=10 mm, Höhe=13.2 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=26.2 mm, Nennstrom=10 A, Farbe Halter=Transparent, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhauben 1.6 W
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,50*
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3511*
€ 0,6511*
5
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,70*
1 Tag
248
10
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 0,929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6511*
€ 0,77481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5011*
€ 0,59631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4411*
€ 0,52491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4211*
€ 0,50111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.