| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13317028 Herst.-Nr.: 0031.1663 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Köpfe, Typ=0031.1663, Breite=9 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=31.5 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=IEC 60127-6 IEC 60335-1 IEC/UL 60950 UL 4248-1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 3 g | Tiefe: | 31 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Köpfe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 1,02* | € 1,36* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 1,64* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,66* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,905* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|