Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiale Sicherung 1 A 250 V Träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316231
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung
Radiale Sicherung, Typ=0034.6915, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.5 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=8.5 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=1 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Auslöse-Charakteristik=Träge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
0,640 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,64 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Radiale Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,83*
2
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,83*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4224*
€ 0,8475*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8475*
€ 1,00853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5794*
€ 0,68949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5024*
€ 0,59786
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.