Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316163
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.0551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
sicherungshalter
Abdeckhaube, Typ=0853.0551, Breite=9.6 mm, Höhe=12.5 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=25 mm, Nennstrom=10 A, Baugruppentyp=Schnappverschluss, Farbe Halter=Transparent, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
0,780 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,78 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhaube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,52*
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,60*
10
€ 6,90*
ab € 0,236*
€ 0,613*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3379*
€ 0,6366*
1 Tag
6516
10
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 0,925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,9098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.