Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube M5 Maxi-Flachsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315934
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     09130550Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Schraube M5, Typ=09130550Z, Höhe=-999, Länge=-999, Nennspannung=80 V, Nennstrom=60 A, Kompatibilität Sicherung=Maxi-Flachsicherung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Schraube M5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2885*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.