Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter ATC / ATO / FKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315595
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     277.6106.0002
EAN/GTIN:
     4005084012204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=277.6106.0002, Breite=11 mm, Höhe=24 mm, Länge=35 mm, Nennspannung=32 V, Nennstrom=20 A, Kompatibilität Sicherung=ATC ATO FKS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
17 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,51*
1 Tag
252
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 4,80*
1
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 4,89*
Lager 115
21
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 5,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 136,94*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 74,90*
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 152,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.