Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Sicherungshalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315462
Hersteller:
     Osterrath
Herst.-Nr.:
     82-1644-11/0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Offener Sicherungshalter, Typ=82-1644-11/0030, Höhe=11.5 mm, Länge=5.4 mm, Baugruppentyp=THT, Kompatibilität Sicherung=-999, Material Halter=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,080 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Offener Sicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1861*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.