Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, OG 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315454
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter, OG, Typ=0751.0052, Breite=6 mm, Höhe=17 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=5.2 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=10 A, Baugruppentyp=Leiterplatte, Farbe Halter=Silber, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Bronze
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, OG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,204*
10
€ 6,90*
ab € 0,09*
€ 0,2434*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,248*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1353*
€ 0,3412*
1 Tag
10872
10
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2327*
€ 0,27691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.9561
ab € 0,33*
Zubehör
Schurter
1739892
ab € 0,50*
Zubehör
Littelfuse
0215001.HXP
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.