Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mm 10MOhm 250V 6.3A Schwarz Polyamid 66 In-Line IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315249
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     PTF/80A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=PTF/80A, Breite=14 mm, Höhe=11.5 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Länge=57 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=6.3 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C, Baugruppentyp=In-Line, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm 6.3 x 32 mm, Material Halter=Polyamid 66, IP-Schutzart=IP00, Konformität mit Normen=GWT EN 60335-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
8,200 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
8,2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,74*
€ 8,95*
ab € 2,46*
€ 3,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.