| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13309168 Herst.-Nr.: 0498080.H EAN/GTIN: 8711193093428 |
| | |
|
| | |
| Kfz-Sicherung, Typ=0498080.H, Nennspannung=32 V, Nennstrom=80 A, Schaltleistung=10 kA, Farbe Zubehör=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Anschlussloch=M5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 41 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 12 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536105090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,63* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 2,01* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,59* | € 4,06* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|