| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13308401 Herst.-Nr.: 045201.5MRL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-Sicherung, Typ=045201.5MRL, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=50 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, Länge=6.1 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=1.5 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Kabelschuhmaterial=Vergoldet, Konformität mit Normen=CSA Certified PES, Serie=452 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 25,00* | ab € 0,737* | € 0,956* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,42* | € 1,83* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,08* | € 2,21* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,83* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|