Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter 4 A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13308024
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3400-P10-H-SI-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
schutzschalter thermisch
Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter, Typ=3400-P10-H-SI-4A, Breite=14.5 mm, Höhe=85.8 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=42 mm, Masse ca.=50 g, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Thermal-Magnetic Circuit Breaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.