Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter 2.5A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13307934
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     201-2,5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
schutzschalter thermisch
Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter, Typ=201-2,5A, Breite=71.5 mm, Höhe=12.5 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=80 mm, Masse ca.=60 g, Nennspannung=240 V, Nennstrom=2.5 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
50,3 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Thermal-Magnetic Circuit Breaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.