Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 20A, 32VDC, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13305794
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0297020.WXNV
EAN/GTIN:
     4005084020674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Typ=0297020.WXNV, Nennspannung=32 VDC, Nennstrom=20 A, Gehäusefarbe=Gelb, Sicherungsart=Mini, Konformität mit Normen=SAE J2077 UL 248
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,550 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,55 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,40*
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
10
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,461*
1 Tag
4338
10
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,505*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,5063*
€ 0,9663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9663*
€ 1,1499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7263*
€ 0,8643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6863*
€ 0,8167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6263*
€ 0,7453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01530008Z
ab € 1,99*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.